{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VG | |
Profondità di taglio ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 220 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250864 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749972 | |
Codice del produttore | 250864 HB7130-2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612 HB7130-2
su richiesta
Disponibile a magazzino
610 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
14,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
638 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
14,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
268 pezzi in magazzino
11,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Codice ISO Inserto | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | |
Tipo | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |