{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Rompitrucioli | SG | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250864 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197716491 | |
Codice del produttore | 250864 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
DNMG 150612 HB7020
su richiesta
Disponibile a magazzino
191 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
14,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
615 pezzi in magazzino
11,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Tipo | HB7020 | HBT020 |
Rompitrucioli | SG | PR |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 260 m/min | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |