{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | PV720 | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PG | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 490 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250798 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664724628 | |
Codice del produttore | TLD03982 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
DNMG 150612, Tipo: PV720
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
15,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
852 pezzi in magazzino
17,97 €
10,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 |
Codice ISO Inserto | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | Cermet | HM |
Rompitrucioli | PG | SM |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |