{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250764 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765026 | |
Codice del produttore | 250764 HB7130-2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150612 HB7130-2
su richiesta
Disponibile a magazzino
599 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
14,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
606 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
14,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Tipo | HB7130-2 | HB7140-1 |
Rompitrucioli | VM | VM |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |