• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DNMG 150604 HB7140-2

Codice art.: 250760 HB7140-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,97 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,98 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.553 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DN.G 150604
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7140-2
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale M
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli VM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250760 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315094
Codice del produttore 250760 HB7140-2

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello