• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DNMG 110404 HB730-1

Codice art.: 250752 HB730-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,10 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,58 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
420 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 110404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB730-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento Nanorivestimento in PVD
Impiego principale UNI
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli XUM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 35 m/min - 230 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250752 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941381
Codice del produttore 250752 HB730-1

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello