DNMG 110404 HB725-1

Codice art.: 250752 HB725-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,35 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,13 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
361 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto DNMG 110404
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB725-1
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale UNI
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli UM1
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 6 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 250 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250752 HB725-1
    EAN / GTIN 4062406750572
    Codice del produttore 250752 HB725-1

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello