Testina portainserto con bloccaggio a staffa QuickTurn 25/15 mm

Codice art.: 250607 25/15
Sconto
295,36 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie QuickTurn
Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 15 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile DDJNR/L 2525M15
Inserto adatto DN.. 1506..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 46 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Sottoplacchetta 259031 29
Vite per sottoplacchetta 259025 4
Staffa 259038 7
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250607 25/15
EAN / GTIN 4045197650436
Codice del produttore 250607 25/15

Descrizione

Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. Allentare l’arresto tramite pulsante − sostituire il tagliente − premere il bloccaggio della staffa.
Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.
Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello