Testina portainserto con bloccaggio a staffa QuickTurn 20/15 mm

Codice art.: 250607 20/15
Sconto
279,76 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie QuickTurn
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 15 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile DDJNR/L 2025K15
Inserto adatto DN.. 1506..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 46 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259031 29
Vite per sottoplacchetta 259025 4
Staffa 259038 7
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250607 20/15
EAN / GTIN 4045197650429
Codice del produttore 250607 20/15

Descrizione

Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. Allentare l’arresto tramite pulsante − sostituire il tagliente − premere il bloccaggio della staffa.
Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.
Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello