CNMM 160608 CA025P

Codice art.: 250496 CA025P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CNMM 160608
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo CA025P
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento CVD
    Impiego principale P
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli PX
    Profondità di taglio ap 1 mm - 11 mm
    Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,9 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 420 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250496 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863778
    Codice del produttore TMH00137

    Tabella dati

    continuo
     
    irregolare
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello