{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | PCSNR/L 2525M16 | |
Inserto adatto | CN.. 1606.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 35 | |
Leva | 259015 12 | |
Vite per leva | 259018 11 | |
Set di molle | 259044 6 | |
Set spine elastiche | 259047 4 | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 250024 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197772169 | |
Codice del produttore | 250024 25/16 |