CNMM 1204XL PR005S

Codice art.: 250489 PR005S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,28 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,90 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CNMM 1204XL
    Tipo PR005S
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento Rivestimento duro Megacoat
    Impiego principale S
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli SX
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
    Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 90 m/min
    Sottoplacchetta 259031 15
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250489 PR005S
    EAN / GTIN 4960664836970
    Codice del produttore TLH10007

    Tabella dati

    continuo
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello