• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CNMM 190624 HB7035-1

Codice art.: 250466 HB7035-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    29,45 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    24,54 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
362 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMM 190624
Raggio di curvatura 2,4 mm
Tipo HB7035-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli SR
Profondità di taglio ap 2 mm - 10 mm
Avanzamento f 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 260 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250466 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874085
Codice del produttore 250466 HB7035-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello