Portainserti con bloccaggio a staffa 32/19 mm

Codice art.: 250006 32/19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 32 mm
Misura inserto 19 mm
Tipo di impiego destro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile MCLNR/L 3232P19
Inserto adatto CN.. 1906..
Ampiezza funzionale L4 40 mm
Lunghezza della testina L1 40 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
Sottoplacchetta 259031 24
Vite per sottoplacchetta 259025 8
Staffa di fissaggio 259038 5
Vite per elemento di fissaggio 259021 5
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250006 32/19
EAN / GTIN 4045197861580
Codice del produttore 250006 32/19

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello