{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PR | |
Profondità di taglio ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 260 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250219 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256234 | |
Codice del produttore | 250219 HBT020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Tipo: HBT020
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.560 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.959 pezzi in magazzino
11,11 €
6,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
818 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
512 pezzi in magazzino
11,11 €
6,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | continuo | fortemente interrotto |
Rompitrucioli | PR | SG | SG | SG |