CNMG 120412, Tipo: HB7035-1

Codice art.: 250324 HB7035-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,11 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,26 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
537 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB7035-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli SG
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 8 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 260 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250324 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873903
Codice del produttore 250324 HB7035-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello