{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SS | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 400 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250058 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699220 | |
Codice del produttore | 250058 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CNMG 120404, Tipo: HB7020
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.008 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
509 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
675 pezzi in magazzino
6,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Rompitrucioli | SS | WSS | PF |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | P |