CNMG 120404, Tipo: HB7010-1

Codice art.: 250058 HB7010-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,11 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,26 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
785 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7010-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SS
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 500 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250058 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779052
Codice del produttore 250058 HB7010-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello