Portainserti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/19mm

Codice art.: 250025 32/19
Sconto
159,12 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 32 mm
Misura inserto 19 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PCSNR/L 3232P19
Inserto adatto CN.. 1906..
Ampiezza funzionale L4 40 mm
Lunghezza della testina L1 40 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
Sottoplacchetta 259031 36
Leva 259015 13
Vite per leva 259018 13
Set di molle 259044 7
Set spine elastiche 259047 5
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250025 32/19
EAN / GTIN 4045197772312
Codice del produttore 250025 32/19

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello