• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Portainserti con bloccaggio a leva 25/09 mm

Codice art.: 250025 25/09
Sconto
105,04 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PCSNR/L 2525M09
Inserto adatto CN.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 25 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Sottoplacchetta 259031 27
Leva 259015 9
Vite per leva 259018 6
Set di molle 259044 5
Set spine elastiche 259047 3
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250025 25/09
EAN / GTIN 4045197782748
Codice del produttore 250025 25/09

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello