{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | PCSNR/L 1616H09 | |
Inserto adatto | CN.. 09T3.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 27 | |
Leva | 259015 9 | |
Vite per leva | 259018 6 | |
Set di molle | 259044 5 | |
Set spine elastiche | 259047 3 | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 250024 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197782694 | |
Codice del produttore | 250024 16/09 |