{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | PCKNR/L 2525M12 | |
Inserto adatto | CN.. 1204.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 2 | |
Leva | 259015 2 | |
Vite per leva | 259018 2 | |
Set di molle | 259044 2 | |
Set spine elastiche | 259047 2 | |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 250023 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650122 | |
Codice del produttore | 250023 25/12 |