{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 32 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | sinistro | |
Norma | Norma interna | |
Innenkühlung | no | |
ISO-Code Halter | PCKNR/L 3232P16 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1606.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 40 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 170 mm | |
Unterlegplatte | 259031 35 | |
Kniehebel | 259015 12 | |
Kniehebelschraube | 259018 11 | |
Feder-Set | 259044 6 | |
Federstift-Set | 259047 4 | |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
Anwendung | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 250023 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197782649 | |
Codice del produttore | 250023 32/16 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |