PUNZONE

Codice art.: 247.2
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Punzoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 247.2
copia
EAN / GTIN 3148511590003
copia
Codice del produttore 247.2
copia
Numero-L L60130 6579
copia
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Gambo ottagonale
  • gambo temprato a 54 - 58 HRC
  • zincato

Proprietà:

  • A [mm]: 2
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 62
  • [kg]: 0.060

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello