{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per testina alesatrice di ⌀ D | 42 mm - 51,99 mm | |
Esecuzione del codolo | corto | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale A | 120 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 180 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Codoli n. art. 239900 | 5 | |
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901 | SW10 | |
Chiave di azionamento n. art. 239902 | SW4(10Nm) | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 239880 42-51,99 | |
EAN / GTIN | 4047109254725 | |
Codice del produttore | 75A.40.13060 |