{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 28 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Tolleranza foro | H7 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per portautensili n. art. 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Lunghezza tagliente l1 | 6 mm | |
Lunghezza della testina l | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,9 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |
Codice articolo | 239826 28 | |
EAN / GTIN | 4047109236264 | |
Codice del produttore | 75J.71.28H7N |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Testina alesatrice KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG3000 28 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
404,00 €
189,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
310,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
310,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiN | non rivestito | non rivestito |
Tolleranza foro | H7 | H7 | H7 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Lunghezza della testina l | 25 mm | 26 mm | 26 mm |
⌀ Nominale D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Lunghezza tagliente l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura | Inserto da taglio per alesatura | Inserto da taglio per alesatura |