DGTR 12B-1.4D20-TR12 Utensili monolitici rinforzati, per troncatura e scanalatura con inserti bilaterali.

Codice art.: 2396819
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2396819
    EAN / GTIN 7291075123326
    Codice del produttore 2396819
    Numero-L L23920 1816

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm, Overall Height (OAH) 23.7 mm, Overall Length (OAL) 95 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 1 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 2.3 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.4 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm
    • Head Length (LH) 32.5 mm
    • Overall Height (OAH) 23.7 mm
    • Overall Length (OAL) 95 mm
    • Altezza stelo (H) 12 mm
    • Profondità stelo (B) 12 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 20 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello