DGAD 6N Adattattori per troncatura e scanalatura che montano inserti bilaterali DO-GRIP

Codice art.: 2395866
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2395866
EAN / GTIN 7291075084320
Codice del produttore 2395866
Numero-L L23920 1419

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm, Overall Length (OAL) 50.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6 mm
  • Overall Length (OAL) 50.5 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 50 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello