DGFH 32-4-JHP Lame per troncatura e scanalatura con canali per il refrigerante ad altissima pressione, per inserti DO-GRIP

Codice art.: 2302770
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302770
EAN / GTIN 7291075318906
Codice del produttore 2302770
Numero-L L23920 5

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 152 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Length (LF) 152 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 152 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 90 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello