SGFR 8B-1.6D15 SH Utensili per troncatura e scanalatura a testa corta. Specifici per macchine automatiche.

Codice art.: 2394348
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2394348
EAN / GTIN 7291075116397
Codice del produttore 2394348
Numero-L L23920 1358

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm, Overall Height (OAH) 9 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm
  • Head Length (LH) 14 mm
  • Overall Height (OAH) 9 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 8 mm
  • Profondità stelo (B) 8 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 15 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello