DGTR 16B-2D35-JHP-SL Utensili a testa corta per troncatura e scanalatura con canali per il refrigerante ad altissima pressione, per macchine automatiche

Codice art.: 2393674
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2393674
EAN / GTIN 7291075344202
Codice del produttore 2393674
Numero-L L23920 1155

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Height (OAH) 26.7 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Overall Height (OAH) 26.7 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello