{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo Dmin | 38 | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | Foratura trasversale; bombato; Uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Campo mandrino | 38 mm - 63 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 32 | |
⌀ Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti | ⌀ 3,2 mm | |
Microregolazione sul ⌀ | 0,4 mm | |
Numero massimo giri | 31.000 min-1 | |
Cartuccia | 238374 38-50 | |
Adattatore variabile | 238372 38; 50 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 238370 38 | |
EAN / GTIN | 4047109081581 | |
Codice del produttore | M03 20170 |