Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed, ⌀ Dmin.: 24,8mm

Codice art.: 238370 24,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Foratura trasversale; bombato; Uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo Dmin 24,8
Codolo ABS
Utilizzo foro Foratura trasversale; bombato; Uscita obliqua
Passaggio interno per LR
⌀ Campo mandrino 24,8 mm - 33 mm
Lunghezza utile L1 39,9 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 25
⌀ Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti 24,5 mm
Corsa di regolazione rapida S 4,5 mm
Microregolazione sul ⌀ 0,25 mm
Numero massimo giri 40.000 min-1
Cartuccia 238355 24,8
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 238370 24,8
EAN / GTIN 4047109074613
Codice del produttore M03 00115

Descrizione

Esecuzione:

  • Bilanciatura dinamica per impiego a elevato numero di giri.
  • Sistema modulare.
  • Regolazione micrometrica senza ulteriore bloccaggio.
  • Con attacco ABS® per elevata precisione di sostituzione.
  • Regolazione rapida grazie alla preimpostazione della cartuccia.
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante mirato sul tagliente.
  • Incrementi sul ⌀ nel campo dei µm, entro il campo di microregolazione da 0,25 – 0,6 mm, a seconda dell'orientamento.
  • Gli intervalli di microregolazione sono pari a 0,002 mm per tacca nel ⌀.
  • Grazie all'elevata risoluzione, regolazione senza problemi ovvero lettura senza nonio.

Nota:

Ulteriore portalama, per es.: per lavorazioni avanti e indietro e con altre angolazioni = 15°, 30°, 45°, ecc. disponibili a richiesta.
Ordinare separatamente l’adattatore, la cartuccia e gli inserti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello