CCGT 060204L, Tipo: CU3515

Codice art.: 237696 CU3515
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    35,22 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    29,35 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 060204L
Tipo CU3515
Materiale da taglio Cermet
Rivestimento non rivestito
Rompi-trucioli US
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per barenatura di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237696 CU3515
copia
EAN / GTIN 4045197817938
copia
Codice del produttore 237696 CU3515
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
600
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
350
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
250
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
250
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
250
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
220
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
200
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
120
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
120
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
160
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti rettificati per una rottura del truciolo controllata nell'alesatura di precisione con sovrametallo ridotto.
Di uso universale per un vasto campo di impiego.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello