• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Testina di foratura KOMET KUB Centron®, ⌀ DC: 53mm

Codice art.: 236650 53
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Centron®
⌀ Nominale D 53
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Dimensione corpo base 46
Vite per corpo base 239655 20IP
Dimensione punta pilota 46
Codice ISO Inserto WOEX 06T304
Set di viti per inserti 239655 10IP (2,8 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236650 53
EAN / GTIN 4047109081666
Codice del produttore V46 50530
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Sicuro 8 (9)×D.
  • Centratura con punta pilota e pattini di guida.
  • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
  • ⌀ dei pattini di guida adatto all’inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il ⌀ del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.

Uso:

  • Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.
  • Con punta pilota n. art. 236655236657.
  • Con inserti n. art. 236740237080.

Per:

Corpo base n. art. 236652236654.

Fornitura:

Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).
A partire dal ⌀ 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al ⌀).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello