• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Testina di foratura KOMET KUB Centron® 48 mm

Codice art.: 236650 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Centron®
⌀ Nominale D 48
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Dimensione corpo base 46
Vite per corpo base 239655 20IP
Dimensione punta pilota 46
Codice ISO Inserto WOEX 06T304
Set di viti per inserti 239655 10IP (2,8 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236650 48
EAN / GTIN 4047109081611
Codice del produttore V46 50480

Descrizione

Esecuzione:

  • Sicuro 8 (9)×D.
  • Centratura con punta pilota e pattini di guida.
  • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
  • ⌀ dei pattini di guida adatto all’inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il ⌀ del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.

Uso:

  • Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.
  • Con punta pilota n. art. 236655236657.
  • Con inserti n. art. 236740237080.

Per:

Corpo base n. art. 236652236654.

Fornitura:

Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).
A partire dal ⌀ 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al ⌀).

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello