• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto KOMET® 32-030

Codice art.: 236609 32-030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,48 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,90 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W80 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 100408-03
Serie KUB Pentron®
Descrizione 32-030
Tipo BK8430
Modello Uni
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,13 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236609 32-030
EAN / GTIN 4047109230316
Codice del produttore W80 32030.088430

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
400
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello