{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 27 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 135 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 1/16 pollici | |
Sporgenza totale LA | 157 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 09T308 28-... | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236602 27 | |
EAN / GTIN | 4047109190474 | |
Codice del produttore | U45 22700 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 5×D, ⌀ DC m7: 27mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
703,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
436,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
552,24 €
364,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
399,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Codice ISO Inserto | SOGX 09T308 28-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ Nominale D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Codolo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 157 mm | 132 mm | 130 mm | 134 mm |