• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio 33,2 mm

Codice art.: 236601 33,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Pentron®
⌀ Nominale D 33,2
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 136 mm
Sporgenza totale LA 161 mm
⌀ Codolo Ds 40 mm
Lunghezza codolo Ls 68 mm
Codice ISO Inserto SOGX 110408 38-...
Set di viti per inserti 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236601 33,2
EAN / GTIN 4047109201811
Codice del produttore U44 33320

Descrizione

Esecuzione:

  • Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.
  • Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.
  • Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.
  • Foratura fuori asse consentita fino a Vmax= 0,25 mm. ⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.

Tolleranza del foro: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Uso:

  • Per situazioni di lavorazione estreme.

Con inserti n. art. 236605236610.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.
Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello