• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SOGX 080407 UNI

Codice art.: 234062 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,35 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,29 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
238 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 080407
Serie Power Drill
Modello UNI
Tipo HB6535
Materiale da taglio HM
Avanzamento f 0,08 - 0,16 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 234062 UNI
EAN / GTIN 4062406084318
Codice del produttore 234062 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
270
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
a umido max.
 

Descrizione

Per:

GARANT Power Drill n. art. 234000234025.

Raccomandazioni:

Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l’avanzamento al 70%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello