Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS® 30 mm

Codice art.: 234020 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Drill
⌀ Nominale D 30
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo ABS
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 90 mm
Sporgenza totale LA 125 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Codice ISO Inserto SOGX 100408
Set di viti per inserti 239700 10IP (2,8 Nm)
Numero taglienti Z 2
Lunghezza complessiva L 156 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 234020 30
EAN / GTIN 4062406738785
Codice del produttore 234020 30

Descrizione

Esecuzione:

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,3 mm

Descrizione:

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

Uso:

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

Per:

Inserti SOGX 100408.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello