{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 24 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 72 mm | |
Sporgenza totale LA | 104 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 080407 | |
Set di viti per inserti | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Lunghezza complessiva L | 135 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 234020 24 | |
EAN / GTIN | 4062406738754 | |
Codice del produttore | 234020 24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS® 24 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
491,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
629,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
⌀ Nominale D | 24 | 24 |
Set di viti per inserti | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serie | Power Drill | Power Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |