{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 39 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 156 mm | |
Sporgenza totale LA | 184 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 68 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 130511 | |
Set di viti per inserti | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Set di inserti per taglienti interni | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 234010 39 | |
EAN / GTIN | 4045197740786 | |
Codice del produttore | 234010 39 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 4×D, ⌀ DC m7: 39mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
668,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
484,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Codice ISO Inserto | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
⌀ Nominale D | 39 | 39 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
Sporgenza totale LA | 184 mm | 191 mm |