SOGX 130511 UNI

Codice art.: 234098 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,09 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,58 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
827 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SOGX 130511
    Serie Power Drill
    Modello UNI
    Tipo HB630
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f 0,08 - 0,2 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 234098 UNI
    EAN / GTIN 4045197697912
    Codice del produttore 234098 UNI

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    260
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    210
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Per:

    GARANT Power Drill n. art. 234000234025.

    Raccomandazioni:

    Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l’avanzamento al 70%.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello