Inserto per taglio HiPer-Drill m7 22,5 mm

Codice art.: 231660 22,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 135
  • Semi-standard: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 22,5 mm
    Tipo HB7725
    Materiale da taglio HM
    Angolo di affilatura 135 grado
    per dimensioni dell’elemento base 22
    Avanzamento f in GG(G) 0,39 mm/gir.
    Semi-standard
    Numero taglienti Z 2
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 231660 22,5
    EAN / GTIN 4045197714527
    Codice del produttore 231660 22,5

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    70
    GG(G)
    K
    100
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
    Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

    Nota:

    I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
    Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello