Inserto per taglio HiPer-Drill m7 17-X mm

Codice art.: 231660 17-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    135,00 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    112,50 € / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 135
  • Semi-standard: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
⌀ Campo 17,00 mm - 17,99 mm
Tipo HB7725
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 135 grado
per dimensioni dell’elemento base 17
Avanzamento f in GG(G) 0,34 mm/gir.
Semi-standard
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231660 17-X
EAN / GTIN 4062406636906

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.
Tempo di consegna: 10 settimane lavorative
Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente:
storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello