Inserto per taglio HiPer-Drill n7 31,5 mm

Codice art.: 231630 31,5
Sconto
186,68 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 135
  • Semi-standard: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
⌀ D 31,5 mm
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 135 grado
per dimensioni dell’elemento base 31
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,51 mm/gir.
Semi-standard
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231630 31,5
EAN / GTIN 4045197710703
Codice del produttore 231630 31,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello