Inserto per taglio HiPer-Drill n7 26-X mm

Codice art.: 231630 26-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    192,60 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    160,50 € / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 135
  • Semi-standard: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
⌀ Campo 26,00 mm - 26,99 mm
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 135 grado
per dimensioni dell’elemento base 26
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,47 mm/gir.
Semi-standard
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Rivestimento non rivestito
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231630 26-X
EAN / GTIN 4062406635763
Codice del produttore 231630 26-X

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Precisione di concentricità radiale di montaggio ≤ 20 µm. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

I dati di taglio valgono per l’elemento base 5×D.
Impostare i fori pilota esclusivamente con l’inserto per taglio dello stesso tipo.
Tempo di consegna: 10 settimane lavorative
Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente:
storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello