Inserto Check-Tool con assortimento

Codice art.: 2309041
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2309041
    EAN / GTIN 4010886895436
    Codice del produttore 2309041
    Numero-L L60160 1128

    Descrizione

    Descrizione:

    Dimensioni: 157,5 x 310 x 35 mm
    Contenuto 8 pezzi:
    Scalpello piatto ottagonale, N. 97 250x24 mm
    Unghietta ottagonale, N. 98 125x10x5 mm
    Punzone ottagonale, N. 99 12 mm
    Punteruolo N. 100 120x12x5 mm
    Cacciaspine N. 119 1,5 3 4 mm
    Martello per fabbri ROTBAND-PLUS, N. 600 con manico in hickory, 300 g

    Proprietà:

    • Conservazione: 1/3 Modulo strumento di controllo
    • Larghezza totale [mm]: 158 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
    • Materiale: schiuma
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello