PCHL 20-24-5 Utensili per scanalatura, troncatura e recessi, per inserti a 5 taglienti

Codice art.: 2302954
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302954
EAN / GTIN 7291075172140
Codice del produttore 2302954
Numero-L L23920 2521

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 6.4 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.21 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.21 mm
  • Head Length (LH) 21.5 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PENTACUT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello